Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2114579-BP Herst.-Nr.: 013710 EAN/GTIN: 4009310137105 |
| |
|
| | |
| Hobby Trapezklingen-Teppichmesser, 155 mm kwb 013710 1 St.
Hobby Trapezklingen-Teppichmesser, 155 mm
Mit 1 Stück 60 x 19 mm Trapezklingen, Einsatz für Trapez- und Hakenklingen, Klingenschieber mit 9-facher Feststellfunktion für sicheres Arbeiten, ergonomisch geformtes Zink-Druckgussgehäuse, 155 mm Länge.
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 155 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 155 mm | Marke: | kwb | Produkt-Art: | Teppichmesser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,80* | € 6,59* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,09* | € 6,60* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,74* | € 7,26* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,42* | € 13,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|