Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 014909 Edelstahl Abbrechklingenmesser, 9 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2114568-BP
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     014909
EAN/GTIN:
     4009310149092
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Edelstahl Abbrechklingenmesser, 9 mm kwb 014909 1 St.

Edelstahl Abbrechklingenmesser, 9 mm

Mit 1 Stück 9 mm Abbrechklinge, einfaches Entnehmen der verbrauchten Klinge hinten über die Verschlusskappe, Autolock-Funktion: automatische Verriegelung für sicheres Arbeiten, Klingenabbrecher am Gürtelclip.

Technische Daten:
Material: Edelstahl

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
kwb
Material:
Edelstahl
Produkt-Art:
Cuttermesser
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, abbrechklingen cuttermesser 9mm, cutter messer, abbrechklingen cuttermesser, kwb, 014909, Stanleymesser, Stanley-Messer, Japanmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,16*
€ 2,25*
5 Tage
24
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,38*
€ 2,27*
Lager 102
321
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 2,51*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,56*
€ 12,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.