Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Intel Bean Canyon BOXNUC8i7BEH2 Barebone mit CPU Intel Core i7 i7-8559U 4 x 2.70 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2114035-BP
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BOXNUC8I7BEH2
EAN/GTIN:
     5032037133609
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Workstation
Nettop
Intel NUC NUC8i7BEH BGA 1528 2,7 GHz i7-8559U UCFF Schwarz

Intel NUC8i7BEH, NUC. Motherboardformfaktor: UCFF, Prozessorsockel: BGA 1528. Prozessorfamilie: Intel® Core i7 der achten Generation, Prozessor-Taktfrequenz: 2,7 GHz, Prozessor: i7-8559U. Arbeitsspeicher Typ: SO-DIMM, RAM-Speicher maximal: 32 GB, Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit: 2400 MHz. Unterstützte Speicherlaufwerke: Festplatte, SSD, unterstützte Speicherlaufwerksgrößen: 2.5,M.2, Kompatible Speicherkarten: MicroSDXC. Grafikkarte-Familie: Intel, Maximaler Grafikkartenspeicher: 32768 MB, Grafikkarte: Iris Plus Graphics 655

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2400 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Grafikkarten Typ: Intel Iris Plus Graphics · Grafikkarten-Modell: 655 · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 90 W · Produkt-Art: Barebone mit CPU · Produktabmessung, Breite: 117 mm · Produktabmessung, Höhe: 51 mm · Produktabmessung, Tiefe: 112 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Generation: 8. Gen (Coffee Lake) · Prozessor / Model: i7-8559U · Prozessor / Serie: Intel Core i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.70 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.1,HDMI®,Kartenleser,Thunderbolt 3,Audio, 7.1 (3.5 mm Klinke),LAN (10/100/1000 MBit/s),WLAN 802.11 b/g/n/a/ac,Bluetooth® · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB 3.1: 4 x · Unterstützte Speicherkarten: microSDXC

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
112 mm
Produktabmessung, Höhe:
51 mm
Produktabmessung, Breite:
117 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 2.70 GHz
1c. Marke:
Intel
Grafikkarten Typ:
Intel Iris Plus Graphics
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Schnittstellen: USB 3.1:
4 x
Grafikkarten-Modell:
655
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.1 | HDMI® | Kartenleser | Thunderbolt 3 | Audio, 7.1 (3.5 mm Klinke) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | WLAN 802.11 b/g/n/a/ac | Bluetooth®
Prozessor / Generation:
8. Gen (Coffee Lake)
Prozessor / Serie:
Intel Core i7
Unterstützte Speicherkarten:
microSDXC
Arbeitsspeicher / Takt:
2400 MHz
Leistung Netzteil:
90 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.70 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Prozessor / Model:
i7-8559U
Produkt-Art:
Barebone mit CPU
Weitere Suchbegriffe: mini-PC, miniPC, barebone intel, Intel, BOXNUC8I7BEH2, Bean Canyon BOXNUC8i7BEH2, Aufrüst-PC, Aufrüst-PCs
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,51*
ab € 388,53*
€ 391,85*
pro Stück
€ 3,00*
ab € 402,36*
€ 405,82*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 403,16*
€ 406,62*
pro Stück
Frei Haus
ab € 403,44*
€ 406,91*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 431,37*
€ 435,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,12*
€ 504,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,37*
€ 500,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lindy
43232
ab € 57,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.