Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PT37EUR8 Universell Sammlervitrine Acryl 300 mm x 155 mm x 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-211389-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PT37EUR8
EAN/GTIN:
     4026268600116
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
Sammlervitrine
Netztrafo
PT37EUR8 Universell Sammlervitrine Acryl 300 mm x 155 mm x 115 mm

Acryl-Klarsicht-Vitrine

Abm. 300 x 155 x 115

Sehr gut geeignet für den Dioramenbau oder als Präsentationsvitrine für Automodelle im Maßstab 1:18. Dekorative Acryl-Klarsicht-Box auf schwarzer Bodenplatte.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Für Maßstab 1:18 · Baugröße: Universell · Material: Acryl · Produkt-Abmessungen, Hinweis: außen · Produktabmessung, Breite: 155 mm · Produktabmessung, Höhe: 115 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Weitere technische Daten: Innenmaß L x B x H in mm ca. 295 x 152 x 94

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 300 x 155 x 115 mm (außen)
Produktabmessung, Höhe:
115 mm
Produkt-Abmessungen, Hinweis:
außen
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
155 mm
Material:
Acryl
Ausführung (allgemein):
Für Maßstab 1:18
Baugröße:
Universell
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Sammlervitrine
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, ringkerntrafo, 4026268600116, PT37EUR8
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,05*
€ 19,54*
Lager 102
62
Frei Haus
ab € 15,97*
€ 19,55*
€ 8,95*
ab € 19,70*
€ 36,00*
6 Tage
64
€ 6,99*
ab € 39,35*
€ 46,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72205S0251K101
ab € 0,0619*
Zubehör
Kemet
P278SJ473M480A
ab € 9,78*
Zubehör
Kemet
R413F12205000M
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.