Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mean Well HLG-40H-24AB LED-Treiber Konstantspannung 40.08 W 1 - 1.67 A 22 - 27 V/DC dimmbar, 3 in 1 Dimmer Fun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2113593-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-40H-24AB
EAN/GTIN:
     4021087049443
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Schaltnetzteil für Innen- und Außenanwendungen

Konstantspannung · unabhängiges Betriebsgerät · Weitbereichseingang · Metallgehäuse · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemperatur · eingebauter PFC-Schaltkreis · geeignet für LED-Beleuchtungsanwendungen · SELV Konform · Sicherheitsnormen: EN61347-1, EN61347-2-13 und weitere · EMV Normen: EN55015, EN61000-3-2 Class C, EN61000-3-3, EN61547 und weitere · IP65, Ausgangsspannung und Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Dimmung über ausgeführte Steuerleitung, 3 in 1 Dimmfunktion (1...10V DC, PWM, 100k Ohm Potentiometer)

Ausstattung:
Konstantspannung · Weitbereichseingang · Metallgehäuse · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemperatur · eingebauter PFC-Schaltkreis · SELV Konform · Sicherheitsnormen: EN61347-1, EN61347-2-13 und weitere · EMV Normen: EN55015, EN61000-3-2 Class C, EN61000-3-3, EN61547 und weitere · IP65, Ausgangsspannung und Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Dimmung über ausgeführte Steuerleitung, 3 in 1 Dimmfunktion (1...10V DC, PWM, 100k Ohm Potentiometer)

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausführung (LED-Treiber): Konstantspannung · Ausgangsspannung (max.): 27 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 22 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1.67 A · Ausgangsstrom (min.): 1 A · Betriebsspannung: 230 V/AC,115 V/AC · Eingangsspannung (max.): 305 V/AC,431 V/DC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC,127 V/DC · Energieeffizienzklasse: n.rel. · Gewicht: 730 g · Herstellerfarbe: Metall · LED-Treiber-Besonderheiten: dimmbar,3 in 1 Dimmer Funktion,einstellbar,PFC-Schaltkreis,Outdoor,Überlastschutz,Überspannung,Montage auf entflammbaren Oberflächen,Möbelzulassung · Leistung (max.): 40.08 W · Leistungsbereich: 40.08 W (max) · Netzteiltyp: getaktet · Produkt-Art: LED-Treiber · Produktabmessung, Breite: 61.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 36.8 mm · Produktabmessung, Länge: 171 mm · Prüfzeichen: MM, SELV, UL, TÜV, CB, CE · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 171 x 61.5 x 36.8 mm
Prüfzeichen:
MM, SELV, UL, TÜV, CB, CE
Herstellerfarbe:
Metall
Produktabmessung, Höhe:
36.8 mm
Produktabmessung, Länge:
171 mm
Produktabmessung, Breite:
61.5 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel.
Leistungsbereich:
40.08 W (max)
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
1.67 A
1c. Marke:
Mean Well
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Kabel, offenes Ende
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel.
LED-Treiber-Besonderheiten:
dimmbar | 3 in 1 Dimmer Funktion | einstellbar | PFC-Schaltkreis | Outdoor | Überlastschutz | Überspannung | Montage auf entflammbaren Oberflächen
Ausführung (LED-Treiber):
Konstantspannung
Eingangsspannung (max.):
305 V/AC | 431 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC | 127 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
1.67 A
Ausgangsstrom (min.):
1 A
Ausgangsspannung (max.):
27 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
22 V/DC
Leistung (max.):
40.08 W
Betriebsspannung:
230 V/AC | 115 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Netzteiltyp:
getaktet
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Gewicht:
730 g
Produkt-Art:
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, mean well led treiber, led treiber, 4021087049443, Mean Well, HLG-40H-24AB, led
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,83*
€ 33,72*
€ 5,90*
ab € 25,95*
€ 33,74*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 33,60*
€ 38,28*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 78,23*
€ 84,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WISVA OPTOELECTRONICS
HH-S140F003-2216-24 CW WHITE PCB IP20
ab € 2,94*
Zubehör
WISVA OPTOELECTRONICS
HH-S280F010-2216-24 CW WHITE PCB IP20
ab € 6,52*
Zubehör
WISVA OPTOELECTRONICS
HH-S280F010-2216-24 CW WHITE PCB IP65A
ab € 6,51*
Zubehör
WISVA OPTOELECTRONICS
HH-S120F010-2835CW-24 WHITE PCB IP20
ab € 3,01*
Zubehör
WISVA OPTOELECTRONICS
HH-S120F010-2835CW-24 WHITE PCB IP65A
ab € 3,50*
Zubehör
LEDDEX
LS-LUM24V-15W-5000K24V
ab € 20,90*
Zubehör
LEDDEX
LS-LUM24V-15W-6500K24V
ab € 22,32*
Zubehör
LEDDEX
LS-L120-12W-6500K24V
ab € 8,79*
Zubehör
WISVA OPTOELECTRONICS
HH-S168F005-2835-24 CW WHITE PCB IP20
ab € 3,38*
Zubehör
WISVA OPTOELECTRONICS
HH-S168F005-2835-24 CW WHITE PCB IP65A
ab € 3,64*
Zubehör
LEDDEX
LS-L60-4W-6500K24V
ab € 5,61*
Zubehör
LEDDEX
LS-L96-8W-6500K24V
ab € 6,25*
Zubehör
WISVA OPTOELECTRONICS
HH-S120F006-3014-24 CW WHITE PCB IP20
ab € 4,92*
Zubehör
Ledxon
LFBML-SW860-24V-6S83-20-IC
ab € 20,06*
Zubehör
WISVA OPTOELECTRONICS
HH-S240F010-3528-24 CW WHITE PCB IP20
ab € 5,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.