Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mean Well HVGC-650-H-AB LED-Treiber Konstantleistung 649.6 W 5.6 - 7 A 46.4 - 116 V/DC einstellbar, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2113506-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HVGC-650-H-AB
EAN/GTIN:
     4021087049184
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
mean well led treiber
HVGC-650-H-AB

unabhängiges Betriebsgerät · Universaleingang · Aluminiumgehäuse IP67 · Konstantleistungsnetzteil (CP Mode) · 3 in 1 Dimmfunktion, einstellbar 0-10V DC, 10V PWM, interner Potentiometer · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · eingebauter PFC-Schaltkreis · für LED- und Beleuchtungsanwendungen · EN61000-3-2, Class C, EN55015 · Surge Immunity Level 8kV/4kV

Ausstattung:
unabhängiges Betriebsgerät · Universaleingang · Aluminiumgehäuse IP67 · Konstantleistungsnetzteil (CP Mode) · 3 in 1 Dimmfunktion, einstellbar 0-10V DC, 10V PWM, interner Potentiometer · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · eingebauter PFC-Schaltkreis · Surge Immunity Level 8kV/4kV

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausführung (LED-Treiber): Konstantleistung · Ausgangsspannung (max.): 116 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 46.4 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 7 A · Ausgangsstrom (min.): 5.6 A · Betriebsspannung: 230 V/AC · Eingangsspannung (max.): 528 V/AC,747 V/DC · Eingangsspannung (min.): 180 V/AC,254 V/DC · Eingänge: 1 · Energieeffizienzklasse: n.rel. · Gewicht: 3900 g · Herstellerfarbe: Metall · LED-Treiber-Besonderheiten: einstellbar,dimmbar,PFC-Schaltkreis,Überlastschutz,Überspannung,3 in 1 Dimmer Funktion · Leistung (max.): 649.6 W · Leistungsbereich: 649.6 W (max) · Netzteiltyp: getaktet · Produkt-Art: LED-Treiber · Produktabmessung, Breite: 144 mm · Produktabmessung, Höhe: 48.5 mm · Produktabmessung, Länge: 280 mm · Prüfzeichen: CE, CB, SELV,UL, ENEC · Schutzart: IP67 · Schutzklasse: I · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 280 x 144 x 48.5 mm
Prüfzeichen:
CE, CB, SELV,UL, ENEC
Herstellerfarbe:
Metall
Produktabmessung, Höhe:
48.5 mm
Produktabmessung, Länge:
280 mm
Produktabmessung, Breite:
144 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel.
Leistungsbereich:
649.6 W (max)
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
7 A
1c. Marke:
Mean Well
Schutzart:
IP67
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Kabel, offenes Ende
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel.
LED-Treiber-Besonderheiten:
einstellbar | dimmbar | PFC-Schaltkreis | Überlastschutz | Überspannung | 3 in 1 Dimmer Funktion
Ausführung (LED-Treiber):
Konstantleistung
Eingangsspannung (max.):
528 V/AC | 747 V/AC
Eingangsspannung (min.):
180 V/AC | 254 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
7 A
Ausgangsstrom (min.):
5.6 A
Ausgangsspannung (max.):
116 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
46.4 V/DC
Leistung (max.):
649.6 W
Betriebsspannung:
230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingänge:
1
Netzteiltyp:
getaktet
Schutzklasse:
I
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Gewicht:
3900 g
Produkt-Art:
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe: led treiber, 4021087049184, Mean Well, HVGC-650-H-AB, led
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 191,65*
€ 211,60*
€ 5,90*
ab € 170,16*
€ 211,61*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 256,12*
€ 276,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,09*
€ 328,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,86*
€ 327,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,69*
€ 317,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,12*
€ 304,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.