Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler C6338 Rudi Pilotenpuppe (L x B x H) 300 x 130 x 190 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2112690-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C6338
EAN/GTIN:
     4056534015610
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
Pichler C6338 Rudi Pilotenpuppe (L x B x H) 300 x 130 x 190 mm 1 St.

Pilotenpuppe Rudi

Handbemalte Pilotenpuppe aus leichtem Kunststoff.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 190 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm

Lieferumfang:
Pilotenpuppe

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 300 x 130 x 190 mm
Produktabmessung, Höhe:
190 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
Marke:
Pichler
Herst.-Teilenr.:
C6338
Produkt-Art:
Pilotenpuppe
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, einzelteile flugmodellbau sonstiges, Pichler, C6338, Rudi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 19,81*
€ 26,38*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 39,53*
€ 51,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.