Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Boompods iPhone/iPad/iPod Audiokabel [1x Klinkenbuchse 3.5 mm - 1x Apple Lightning-Stecker] 1.50 m Roségold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2111726-BP
Hersteller:
     BOOMPODS
Herst.-Nr.:
     15737
EAN/GTIN:
     5081304397459
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
iPad Zubehör
iPod Zubehör
ipad zubehör kabel
Boompods Audioline Adapter

Klinke auf Lightning Adapter

Verbessere deine Soundqualität
Der stylische 3,5 mm Klinke zu Lightning Adapter macht Ihre bereits vorhandenen Kopfhörer ganz einfach Apple-Kompatibel. Verbinden Sie schnell Ihren Favoriten Kopfhörer und genießen Sie Ihre Musik digital über die Apple Lightning-Verbindung.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: Klinke · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Klinkenbuchse 3.5 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Apple Lightning-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Roségold · Kabel-Anwendung: Apple iPad/iPhone/iPod · Kabel-Art: Audiokabel · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 1.50 m · Passend für Apple-Gerätetyp: iPhone,iPad,iPod · Produkt-Art: Apple iPad/iPhone/iPod Anschlusskabel · Stecker-Ausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Art:
Audiokabel
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Roségold
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Klinkenbuchse 3.5 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Apple Lightning-Stecker
Passend für Apple-Gerätetyp:
iPhone | iPad | iPod
1c. Marke:
Boompods
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Apple iPad/iPhone/iPod
Farbe:
violett
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
Klinke
Produkt-Art:
Apple iPad/iPhone/iPod Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: ipad zubehör, klinkenbuchse 3,5mm, Boompods, 15737, Audioline, apple kabel, ipad kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 16,67*
€ 19,82*
€ 4,00*
ab € 16,31*
€ 19,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.