Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cliff FC68105 Klinken-Steckverbinder 2.5 mm Buchse, Einbau horizontal Polzahl (num): 2 Mono 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2109252-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC68105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cliff
FC68105
Klinkeneinbaubuchse

Klinken-Steckverbinder 2.5 mm
Buchse, Einbau horizontal

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Audio-Kanäle: Mono · Herst.-Teilenr.: FC68105 · Inhalt: 1 St. · Polzahl: 2 · Produkt-Art: Klinken-Steckverbinder 2.5 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau horizontal · Typ (Hersteller-Typ): FC68105

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Audio-Kanäle:
Mono
1c. Marke:
Cliff
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
FC68105
Typ (Hersteller-Typ):
FC68105
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse, Einbau horizontal
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 2.5 mm
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,06*
1
€ 5,90*
ab € 0,36*
€ 1,16*
Lager 102
120
1
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
KLS 13
ab € 1,41*
Zubehör
Lumberg
1530 02
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.