Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS T1904C096 D-SUB Stiftleisten-Set Polzahl (num): 15 Schrauben 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2108927-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     T1904C096
EAN/GTIN:
     4053199961337
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Stiftleiste
tru components stiftleiste
stiftleiste
TRU COMPONENTS T1904C096 D-SUB Stiftleisten-Set Polzahl (num): 15 Schrauben 1 St.

Modular VGA3+9 15 pol.- Einbaustecker mit Befestigungsbolzen und Gehäuse

D-SUB Stiftleisten-Set
Anzahl Reihen: 3
Polzahl (num): 15

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anzahl Reihen: 3 · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): ABS · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Polzahl (num): 15 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau vertikal · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Befestigungsbolzen,inkl. Gehäuse,inkl. Schraubendreher

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Befestigungsbolzen | inkl. Gehäuse | inkl. Schraubendreher
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Herst.-Teilenr.:
T1904C096
Typ (Hersteller-Typ):
T1904C096
Material (Details):
ABS
Polzahl (num):
15
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau vertikal
Anzahl Reihen:
3
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
D-SUB Stiftleisten-Set
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 1x15pol, TRU COMPONENTS, T1904C096, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,99*
€ 10,81*
Lager 102
43
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,06*
€ 10,83*
7 Tage
43
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,26*
€ 23,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,83*
€ 12,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,78*
€ 12,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,33*
€ 12,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,74*
€ 11,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,37*
€ 11,15
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,21*
€ 10,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,88*
€ 10,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,06*
€ 8,40
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,06* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.