Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx TX-119 Ionisator 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2108835-BP
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4786
EAN/GTIN:
     4260358123677
Suchbegriffe:
Autoduft
Ionisierer
Luftreiniger
Luftwäscher
Technaxx TX-119 Ionisator 12 V

Luftreiniger & Luftionisator im Auto für 12V Zigarettenanzünder

Erfrischen und reinigen Sie die Luft in Ihrem Auto
Entfernen Sie Zigarettenrauch, Smog, Dämpfe, Gerüche aus dem Auto
Sorgen Sie für ein Ionengleichgewicht im Fahrzeuginnenraum
Negative Ionen töten Bakterien & Viren
Einsetzbar für alle Autos mit 12V Zigarettenanzünder

Ausstattung:
Eingangsspannung DC 12V
Stromverbrauch bis 0,8 W · Negative Ionenkonzentration 3800000 Teilchen/cm³
Ozonkonzentration 3mg/h (0,05ppm) · Raumvolumen bis 15m³
Material: Aluminium Plastik

Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V · Funktion (Kühlen / Heizen): Luftreinigung · Gewicht: 30 g · Leistung (Details): Negative Ionenkonzentration 3800000 Teilchen/cm³ · Passend für (Details): Passend für alle KFZ Typen mit 12V Zigarettenanzünder · Produktabmessung, Breite: 22 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 88 mm · Produktabmessung, Ø: 22 mm · Stromaufnahme max. (Details): 0.8W

Lieferumfang:
Auto-Lufterfrischer TX-119
Gebrauchsanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 22 mm x 22 mm
Funktion (Kühlen / Heizen):
Luftreinigung
Produktabmessung, Ø:
22 mm
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
88 mm
Produktabmessung, Breite:
22 mm
Passend für (Details):
Passend für alle KFZ Typen mit 12V Zigarettenanzünder
Marke:
Technaxx
Betriebsspannung:
12 V
Leistung (Details):
Negative Ionenkonzentration 3800000 Teilchen/cm³
Stromaufnahme max. (Details):
0.8W
Gewicht:
30 g
Produkt-Art:
Ionisator
Weitere Suchbegriffe: Raum-Luftreiniger, Raumluft-Reiniger, Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, autoduft, Technaxx, 4786, TX-119, Autoheizung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,31*
€ 26,36*
Frei Haus
ab € 18,52*
€ 26,37*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 19,79*
€ 28,76*
7 Tage
15
€ 6,99*
ab € 33,10*
€ 46,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.