Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2108517-BP Herst.-Nr.: DCB104-QW EAN/GTIN: 5035048706749 |
| |
|
|  |  |
 | DEWALT DCB104 Schnellladegerät DCB104-QW
Akku-Vierfach-System-Schnelladegerät mit bis zu 8 A für alle 10,8 bis 18 Volt XR- und XR-Flexvolt-Akkus
Vierfach-Schnellladegerät für alle DEWALT Li-Ion XR Akkus von 10,8 – 18 Volt sowie Flexvolt-Akkus in allen Ah-Klassen von 1,3 bis 12 Ah. Paralleler Ladeprozess ermöglicht das gleichzeitige Aufladen von bis zu 4 Akkus gleicher oder unterschiedlicher Volt- und / oder Ah-Klassen. Sehr schneller Ladeprozess durch hohen Ladestrom von bis zu 8 A. 2-Stufen-Ladeprozess garantiert eine schonende Ladung der Akkus und damit eine hohe Anzahl an Ladezyklen bei maximaler Speicherkapazität. LED-Anzeige informiert über Ladezustand und warnt bei zu hoher Akku-Temperatur. Optimal geeignet für die Montage bzw. an Einsatzorten, wo mehrere XR Akkus gleichzeitig im Einsatz sind. Robustes Gehäuse und praktische Vorrichtung für die Wandmontage.
Technische Daten: Gewicht: 3.5 kg
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 3.5 kg | Produkt-Art: | Schnellladegerät |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,90* | ab € 148,36* | € 165,49* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 156,98* | € 173,99* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 177,59* | € 201,30* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 184,15* | € 202,03* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 191,35* | € 210,36* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|