Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Zotac ZBOX PRO PICO ZP-PI335GK-BT Barebone mit CPU Intel® Celeron® N4100 4 x 1.1 GHz / max. 2.4 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2108417-BP
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZP-PI335GK-BT
EAN/GTIN:
     4895173617829
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Zotac ZBOX PRO PI335 pico

Intel Celeron N4100 Quad-Core-Prozessor
4 GB LPDDR4-Speicher
64 GB eMMC-Flash-Speicher
Dual Display Support (HDMI 2.0, DisplayPort 1.2)
WLAN 802.11 b/g/n/a/ac

Ausgestattet mit einem Intel Celeron N4100 Quad-Core-Prozessor sowie mit HDMI- und DisplayPort Anschlüssen bietet die passiv gekühlte ZBOX Pro PI335 pico eine ansprechende Leistungsfähigkeit und eignet sich als komfortable Zwei-Displaylösung, ohne das Budget zu sprengen. Die kompakte ZBOX Pro bietet eine ordentliche Grafikleitung in UHD, die im Vergleich zu 120 W eines herkömmlichen Mini-PCs bei nur 9,57 W unter Last arbeitet. Damit ist es ideal für Anwendungen mit begrenztem Installationsraum. Darüber hinaus verfügt das Gerät über eine reichhaltige Konnektivität, wie unter anderem USB 3.0, Gigabit Ethernet LAN, 802.11ac WIFI sowie Bluetooth 5.

Ausstattung:
Intel Celeron N4100 Quad-Core-Prozessor
4 GB LPDDR4-Speicher
64 GB eMMC-Flash-Speicher
Dual Display Support (HDMI 2.0, DisplayPort 1.2)
1x Gigabit Ethernet LAN
3x USB 3.0 (1x Typ-C)
IEEE 802.11ac/a/b/g/n WLAN & Bluetooth
Passive Kühlung
Unterstützt Windows 10 und Ubuntu Linux
Hardware Watchdog Timer (Timeout-Wert =1~4095 Sekunden)

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 2 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Festplatte 1 Anschluss: eMMC · Festplatte 1 Kapazität: 64 GB · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 600 · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Produkt-Art: Barebone mit CPU · Produktabmessung, Breite: 115 mm · Produktabmessung, Höhe: 26.7 mm · Produktabmessung, Tiefe: 76 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Model: N4100 · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 1.1 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 2.4 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.0,USB-C™,HDMI®,DisplayPort,Kartenleser,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Mikrofon (3.5 mm Klinke),LAN (10/100/1000 MBit/s),WLAN 802.11 b/g/n/a/ac,Bluetooth® · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x · Sockel: Intel® 1090 · Unterstützte Speicherkarten: microSDHC,SDHC

Systemvoraussetzungen:
Microsoft Windows® 10, Ubuntu 18.04 LTS

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
76 mm
Produktabmessung, Höhe:
26.7 mm
Produktabmessung, Breite:
115 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Festplatte 1 (Titel):
64 GB HDD
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 1.1 GHz / max. 2.4 GHz
1c. Marke:
Zotac
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Festplatte 1 Anschluss:
eMMC
Festplatte 1 Kapazität:
64 GB
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
2 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Grafikkarten-Modell:
600
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.0 | USB-C™ | HDMI® | DisplayPort | Kartenleser | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | LAN (10/100/1000 MBit/s)
Prozessor / Serie:
Intel® Celeron®
Unterstützte Speicherkarten:
microSDHC | SDHC
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
2.4 GHz
Prozessor / Taktfrequenz:
1.1 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Sockel:
Intel® 1090
Prozessor / Model:
N4100
Produkt-Art:
Barebone mit CPU
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Nettop, mini-PC, miniPC, zotac barebone, komplettsysteme linux, Zotac, ZP-PI335GK-BT, ZBOX PRO PICO ZP-PI335GK-BT, N/A, Aufrüst-PC
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 238,62*
€ 245,36*
€ 3,51*
ab € 244,62*
€ 251,96*
€ 4,49*
ab € 249,02*
€ 256,66*
€ 3,50*
ab € 255,91*
€ 263,99*
Lager 102
Frei Haus
ab € 330,50*
€ 337,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,34*
€ 391,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,06*
€ 387,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,50*
€ 383,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,66*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,43*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.