Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
Ladegerät LI-Ion
>
Artikel
SKYRC B6 Mini Modellbau-Multifunktionsladegerät 6 A LiPo, LiFePO, LiIon, NiMH, NiCd, Blei
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2108370-BP
Hersteller:
SkyRC
Herst.-Nr.:
SK-100084
EAN/GTIN:
4046032074776
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
SKYRC B6 Mini Modellbau-Multifunktionsladegerät 6 A LiPo,LiFePO,LiIon,NiMH,NiCd,Blei
Multifunktionsladegerät B6 Mini
SKYRC B6 mini ist die kleine und überarbeitete Version des beliebten und bekannten IMAX B6 Ladegerätes. Verglichen mit dem B6 besitzt es einige neue Features und Funktionen und das in einem super kompaktem Gehäuse. Kleinste Abmessungen mit riesen Power, so besitzt es im Vergleich zum B6 besitzt es bis zu 20% mehr Ladeleistung. Benutzer können das B6 mini zudem mit einem PC verbinden um beispielsweise die Firmware zu aktualisieren oder das Gerät darüber zu steuern. Des Weiteren besitzt der B6 mini einen Lithium Akku Messgerät und kann darüber hinaus den Innenwiederstand eines Akkus messen.
Das SKYRC B6 mini ist ein Hochleistungs-, Mikroprozessor gesteuertes Lade- & Entladegerät welches für die meisten gängigen Akkutypen verwendet werden kann. Es besitzt zudem einen eingebauten Balancer für bis zu 6 Zellen um Lithium- Polymer (LiPo), Lithium-Ferrum (LiFe) und Lithium-Ion (LiIon) Akkus optimal zu laden. Es besitzt bis zu 60 Watt Ladeleistung und kann Akkus mit bis zu 6 Ampere laden.
PC Kontrolle
Der Benutzer kann die Akkupack Spannung, Zellenspannung und viele andere Informationen über den PC überwachen und prüfen. Zudem kann der Lader über den PC gesteuert werden oder auch die Firmware aktualisiert werden. Die benötigte Software "Charge Master" steht kostenfrei zur Verfügung.
Smart Phone Kontrolle & Anzeige Via Wi-Fi Modul
Dieses Ladegerät kann zudem über ein Smart Phone in Verbindung mit dem optionalen Wi-Fi Modul gesteuert und überwacht werden (verfügbar für iOS und Android).
Ausstattung:
Eingebauter Lüfter: Mit dem eingebautem Lüfter wird die Temperatur optimal abgeleitet
Verschiedene Lade-/Entladeprogramme: In Abhängigkeit zu den verschiedenen Akkutypen stehen verschiedene Programme zur Verfügung
Lithium Akku Balancer: SKYRC B6 mini verfügt über einen Einzelzellen Spannungsbalancer. Somit muss kein externer Balancer mehr angeschlossen werden um die einzelnen Zellen eines Akkupacks zu überwachen und optimal zu laden
Programm Data Store/Load: Das Ladegerät kann bis zu 10 verschiedene Lade- / Entladeprogramme speichern. Der Benutzer kann diese Daten jederzeit ohne ein spezielles Programm wieder auslesen
Akku Messgerät: Der Benutzer kann die Gesamtspannung, höchste Spannung, niedrigste Spannung und die Spannung jeder einzelnen Zelle auslesen
Akku Innenwiederstands Messgerät: Der Benutzer kann den Gesamtwiederstand, den höchsten und niedrigsten Wiederstand und den jeder einzelnen Zelle prüfen
Terminal Spannungsüberwachung: Das Ladegerät erlaubt dem Benutzer die Lade- & Entladeschlussspannung einzustellen
Technische Daten:
Betriebsspannung (LOV): 11 - 18 V/DC · Entlade-Strom: 0.1 - 2 A · Entladeleistung max.: 5 W · Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (max.): 6 · Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (min.): 1 · Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (max.): 15 · Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (min.): 1 · Geeignet für Blei-Akku (max.): 20 V · Geeignet für Blei-Akku (min.): 2 V · Gewicht: 233 g · Ladeleistung max.: 60 W · Ladestrom (max.): 6 A · Passender Akku: LiPo,LiFePO,LiIon,NiMH,NiCd,Blei · Produktabmessung, Breite: 29 mm · Produktabmessung, Höhe: 84 mm · Produktabmessung, Länge: 102 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 102 x 29 x 84 mm
Ladeleistung max.:
60 W
Produktabmessung, Höhe:
84 mm
Produktabmessung, Länge:
102 mm
Produktabmessung, Breite:
29 mm
Passender Akku:
LiPo | LiFePO | LiIon | NiMH | NiCd | Blei
Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (max.):
6
Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (min.):
1
Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (max.):
15
Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (min.):
1
Geeignet für Blei-Akku (max.):
20 V
Geeignet für Blei-Akku (min.):
2 V
Herst.-Teilenr.:
SK-100084
Ladestrom (max.):
6 A
Betriebsspannung (LOV):
11 - 18 V/DC
Entlade-Strom:
0.1 - 2 A
Entladeleistung max.:
5 W
Gewicht:
233 g
Produkt-Art:
Modellbau-Multifunktionsladegerät
... >
22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte
>
Akkupack-Ladetechnik
>
Akkupack-Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Li-Io Akku Ladegerät
,
Li-Ion Akku Ladegerät
,
LiIo Akku Ladegerät
,
Lithium-Ionen-Akku Ladegerät
,
Ladegerät Lipo
,
Ladegerät Lipo-Akku
,
Ladegerät Lithium-Polymer-Akku
,
Lipo Akku Ladegerät
,
Lithium-Polymer-Akku Ladegerät
,
Uniladegerät
,
Universalladegerät
,
ladegerät li-ion
,
06930460000798
,
04046032074776
,
SKYRC
,
SK-100084
,
B6 Mini
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1039
12 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 40,42*
€ 53,11*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 40,45*
€ 53,80*
Lager 102
1 Tag
21
1
Frei Haus
ab € 40,03*
€ 53,81*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.