Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NH-D15S CPU-Kühler mit Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2108190-BP
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NH-D15S
EAN/GTIN:
     4716123315681
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Noctua NH-D15S CPU-Kühler mit Lüfter

Noctua NH-D15S CPU-Kühler 140mm

Dual-Tower-CPU-Kühler
Mit 140er-Lüfter (1.500 U/min)
Für Intel- und AMD-Sockel

Beim NH-D15S handelt es sich um eine asymmetrische, für bessere RAM und PCIe Kompatibilität ausgelegte Einzellüfter-Version von Noctuas vielfach ausgezeichnetem Flaggschiff-Modell NH-D15. Dank der asymmetrischen Bauweise ragt der NH-D15S auf den meisten ATX und µATX Mainboards nicht über den obersten PCIe Slot. Zugleich ist durch die zurückgezogenen unteren Kühlrippen und die Einzellüfter-Bestückung 100% Kompatibilität mit Speichermodulen von bis zu 65mm Bauhöhe gewährleistet. Falls ausreichend Platz vorhanden ist, kann der Kühler mit einem 120mm oder runden 140mm Lüfter aufgerüstet werden, um im Doppellüfter-Betrieb eine noch bessere Kühlleistung zu erzielen. Komplettiert wird das rundum hochwertige Gesamtpaket des NH-D15S durch das bewährte SecuFirm2™ Profi-Montagesystem und Noctuas renommierte NT-H1 Wärmeleitpaste. Als komplette Premium-Lösung verbindet er die Effizienz eines Dual-Tower Kühlers mit hervorragender Kompatibilität und flexiblen Upgrade-Optionen.

NH-D15-Version mit ausgezeichneter Kompatibilität
Im Vergleich mit dem vielfach ausgezeichneten NH-D15 greift die S-Version auf eine leicht versetzte, asymmetrische Konstruktion sowie einen einzelnen statt zwei NF-A15 Lüfter zurück. So bietet der NH-D15S nicht nur Kühlleistung der Spitzenklasse, sondern auch hervorragende RAM- und PCIe-Kompatibilität.

Hervorragende RAM Kompatibilität
Dank der zurückgezogenen unteren Kühlrippen bietet der NH-D15S ganze 65mm Freiraum für hohe Speichermodule und ist somit zu den meisten high-end Modellen kompatibel. Da die Kühlrippen auf beiden Seiten des Kühlers zurückgezogen sind, ist die Speicherkompatibilität nicht nur auf LGA115x und AMD, sondern auch auf LGA2011 hervorragend, wo sich auf beiden Seiten des Sockels Speicherbänke befinden.

Asymmetrische Bauweise für bessere PCIe Kompatibilität
Da sich auf vielen aktuellen Mainboards der oberste PCIe x16 Slot sehr nahe am CPU-Sockel befindet, wird er durch größere Kühler oftmals blockiert. Aufgrund seiner asymmetrischen Bauweise ist der Kühlkörper des NH-D15S bei der vorgesehenen Montagerichtung leicht in Richtung der Oberkante des Mainboards versetzt. So ragt der Kühler auf den meisten aktuellen µATX und ATX Mainboards nicht über den obersten PCIe x16 Steckplatz.*

NF-A15 140mm Lüfter
Der NH-D15S wird mit dem nach Noctuas AAO-Standard konstruierten NF-A15 140mm Premium-Lüfter ausgeliefert. Mit fortschrittlichen aerodynamischen Konstruktionsmaßnahmen wie Flow Acceleration Channels hat sich der NF-A15 rasch als einer der besten 140mm Lüfter am Markt etabliert.

Optionale Doppellüfter-Bestückung
Durch die mitgelieferten zusätzlichen Lüfterklammern kann der NH-D15S entweder – für beste Leistungswerte – mit einem zweiten runden 140mm Lüfter mit 120mm Montagelöchern (z.B. NF-A15) oder – für verbesserte Leistung bei gleichzeitiger Kompatibilität mit Speichermodulen von bis zu 45mm Bauhöhe – mit einem 120mm Lüfter (z.B. NF-F12) aufgerüstet werden.

PWM Unterstützung und Low-Noise Adapter
Der NF-A15 140mm Lüfter des NH-D15S unterstützt PWM für bequeme, vollautomatische Geschwindigkeitsregelung über das Mainboard. Überdies kann durch den mitgelieferten Low-Noise Adapter die Maximalgeschwindigkeit von 1500 auf 1200rpm reduziert werden, um einen noch leiseren Betrieb zu ermöglichen.

Ausgezeichnete Komponentenkühlung
Der großformatige, an der Unterseite über die Kühlrippen hinausragende NF-A15 Lüfter trägt nicht nur zur hervorragenden CPU-Kühlleistung des NH-D15S bei, sondern erzeugt auch einen kräftigen Luftstrom über sockelnahe Mainboard-Komponenten oder -Kühlkörper und ermöglicht so zugleich eine ausgezeichnete Komponentenkühlung.

SecuFirm2™ Montagesystem
Noctuas SecuFirm2™ Montagesysteme haben sich zu einem Synonym für Qualität, Zuverlässigkeit und Anwenderfreundlichkeit entwickelt. Das SecuFirm2™ System des NH-D15S unterstützt Intel LGA115x (LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156), LGA2011 (LGA2011-0, LGA2011-3), LGA2066 und AMD (AM4 (seit 2019), AM3(+), AM2(+), FM1, FM2(+)) und bietet auf allen aktuellen Sockeln perfekten Anpressdruck und maximalen Montagekomfort.

Kompatibilität mit älteren und zukünftigen Sockeln
Der NH-D15S entspricht dem offenen SecuFirm™ Standard und kann mit dem optionalen, bei Noctua kostenlos verfügbaren NM-I3 Montageset zu den älteren Sockeln LGA1366 und LGA775 kompatibel gemacht werden. Soweit technisch möglich, wird Noctua auch für zukünftige Sockel Upgrade-Sets anbieten.

NT-H1 Wärmeleitpaste
Noctuas NT-H1 ist eine bewährte, von mehr als 100 Hardware-Journalisten rund um die Welt empfohlene TIM-Lösung, die minimalen thermischen Widerstand mit exzellentem Anwendungskomfort und hervorragender Langzeitstabilität verbindet.

Technische Daten:
Anschluss (Lüfter): 4-Pin PWM · Drehzahl (max.): 1500 U/min · Drehzahl (min.): 300 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 24.6 dBA · Gewicht: 1150 g · Kühlkörper-Material: Kupfer, Aluminium · Lagerart (Details): k.A. · Luft-Fördermenge: 140.2 m³/h · Lüfter-Abmessungen: 140 x 140 mm · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 160 mm · Produktabmessung, Tiefe: 135 mm · Sockel (PC): Intel® 2066,Intel® 2011,Intel® 2011-3,Intel® 1156,Intel® 1155,Intel® 1151,Intel® 1150,AMD AM2,AMD AM2+,AMD AM3,AMD AM3+,AMD AM4,AMD FM1,AMD FM2,AMD FM2+

Lieferumfang:
1x NF-A15 PWM Premium Lüfter,Low-Noise Adapter (L.N.A.),Lüfterklammern für zweiten Lüfter,NT-H1 high-end Wärmeleitpaste,SecuFirm2™ Montage-Kit,Noctua Case-Badge aus Metall.

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
k.A.
Produktabmessung, Tiefe:
135 mm
Produktabmessung, Höhe:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Geräuschentwicklung:
20.1 dBA - 30 dBA
Anschluss (Lüfter):
4-Pin PWM
Lüfter-Abmessungen:
140 x 140 mm
Luft-Fördermenge:
140.2 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
24.6 dBA
Drehzahl (min.):
300 U/min
Kühlkörper-Material:
Kupfer, Aluminium
Sockel (PC):
Intel® LGA 2066 | Intel® LGA 2011 | Intel® LGA 2011-V3 | Intel® LGA 1156 | Intel® LGA 1155 | Intel® LGA 1151 | Intel® LGA 1150 | AMD® AM2
Drehzahl (max.):
1500 U/min
Gewicht:
1150 g
Produkt-Art:
CPU-Kühler mit Lüfter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 4,45*
ab € 80,45*
€ 100,87*
2 Tage
105
€ 6,90*
ab € 84,61*
€ 106,18*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 86,45*
€ 108,51*
11 Tage
100
€ 6,29*
ab € 88,32*
€ 110,82*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,71*
€ 120,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,95*
€ 143,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,28*
€ 143,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,15*
€ 127,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,88*
€ 123,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,71*
€ 113,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
noctua
NF-A15 PWM
€ 24,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.