Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2108185-BP Herst.-Nr.: NF-P12 redux 1300 PWM EAN/GTIN: 9010018100358 |
| |
|
|  |  |
 | Noctua NF-P12 redux 1300 PWM CPU-Kühler mit Lüfter Grau (B x H x T) 120 x 120 x 25 mm
Noctua NF-P12 redux-1300 120mm PWM Gehäuselüfter
Preiswerter & leiser 120-mm-Lüfter 4-Pin-PWM-Anschluss mit 300 - 1.300 (U/min) Max. 92,3 m³/h & 19,8 dB(A)
Der klassische NF-P12 120mm Lüfter wurde speziell für Anwendungen wie CPU Kühler konzipiert, die hohen statischen Druck erfordern, und erfreut sich nicht nur unter internationalen Hardware-Enthusiasten seit Jahren größter Beliebtheit – er hat auch wesentlich zu Noctuas Reputation als führender Hersteller geräuschoptimierter Premium-Komponenten beigetragen. Die neue redux-Edition legt dieses vielfach ausgezeichnete Modell in einer preislich zugänglichen, schlankeren Ausstattungsvariante neu auf, die ganz auf das Wesentliche reduziert wurde: den NF-P12 Premium-Lüfter. Mit dem renommierten SSO-Lager und einem MTTF Wert von über 150.000 Stunden ist der NF-P12 redux eine anerkannte Premium-Lösung, die bewährte Noctua-Qualität zu einem attraktiven Preis bietet. Die 1300rpm PWM Version ist mit Noctuas eigens designtem NE-FD1 PWM IC für vollautomatische Geschwindigkeitsregelung ausgestattet und eignet sich somit perfekt für Anwender, die in jeder Situation das passende Verhältnis von hoher Kühlleistung und bester Laufruhe erzielen möchten.
Bewährtes NF-P12 Design Zehntausende Silent-Enthusiasten rund um die Welt schwören auf Noctuas klassischen NF-P12. Seine beeindruckende Laufruhe, exzellente Leistung und die bewährte Noctua-Qualität machen den NF-P12 zu einer Referenz im Bereich leiser 120mm Lüfter.
Schlanke redux-Linie Im Rahmen der redux-Produktlinie werden einige von Noctuas beliebtesten, vielfach ausgezeichneten Produkten in einer schlankeren, preislich zugänglicheren Ausstattungsvariante neu aufgelegt. Alle Modelle der redux-Linie sind jahrelang bewährte Produkte, die wesentlich zu Noctuas Reputation als führender Hersteller leiser Premium-Komponenten beigetragen haben.
Druckoptimierte 9-Blatt-Geometrie Der NF-P12 wurde speziell für drucksensitive Anwendungen wie CPU-Kühler, Wasserkühlungs-Radiatoren oder Gehäuse mit engen Lüftergittern entwickelt und verfügt über ein ausgewogenes Verhältnis aus hervorragendem statischen Druck und ausgezeichneter Förderleistung.
Vortex-Control Notches Vortex-Control Notches spalten Turbulenzen an der Hinterkante der Lüfterblätter in mehrere Partikularströme auf und verteilen so die Lärmemission des Lüfters über ein breiteres Frequenzspektrum. Dies macht das Laufgeräusch des Lüfters angenehmer für das menschliche Ohr.
PWM IC mit SCD Der Lüfter unterstützt vollautomatische Geschwindigkeitsregelung via PWM und greift dafür auf Noctuas eigens designten NE-FD1 Chip zurück. Dieser neue PWM IC integriert Noctuas Smooth Commutation Drive (SCD) Technologie, die PWM-Schaltgeräusche minimiert und den Lüfter so bei niedrigen Drehzahlen noch leiser macht.
Smooth Commutation Drive 2 Die neueste, weiterentwickelte Version von Noctuas SCD-Antriebssystem garantiert durch die Elimination von Drehmomentschwankungen und Switching-Noises hervorragende Laufruhe. Dies macht den Lüfter selbst aus nächster Nähe erstaunlich leise.
SSO-Lager Noctuas SSO-Bearing kombiniert das bewährte Konzept hydrodynamischer Lagerung mit einem zusätzlichen Magneten, der die Selbststabiliserung der Rotorachse unterstützt. Diese Technologie ist über die Jahre zu einem Synonym für superbe Laufruhe und ausgezeichnete Langzeitstabilität geworden.
Farblich abstimmbar mit NA-SAVP1 Anti-Vibrations-Pads Der Rahmen des Lüfters kann mit NA-SAVP1 Anti-Vibrations-Pads aus der Produktline chromax ausgestattet werden. Die in Schwarz, Rot, Blau, Weiß, Grün und Gelb verfügbaren Pads dämpfen nicht nur Vibrationen, sondern erlauben es zugleich, den Lüfter optisch an beliebte Farbschemata anzupassen!
Technische Daten: Anschluss (Lüfter): 4-Pin PWM · Drehzahl (max.): 1300 U/min · Drehzahl (min.): 300 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 19.8 dBA · Herstellerfarbe: Grau · Lagerart (Details): k.A. · Luft-Fördermenge: 92.3 m³/h · Lüfter-Größe: 120 mm · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Tiefe: 25 mm
Lieferumfang: Lüfterschrauben
Weitere Informationen:  |  | Lagerart (Details): | k.A. | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 120 x 120 x 25 mm | Herstellerfarbe: | Grau | Produktabmessung, Tiefe: | 25 mm | Produktabmessung, Höhe: | 120 mm | Produktabmessung, Breite: | 120 mm | Geräuschentwicklung: | 10.1 dBA - 20 dBA | Anschluss (Lüfter): | 4-Pin PWM | Lüfter-Größe: | 120 mm | Luft-Fördermenge: | 92.3 m³/h | Geräuschentwicklung (max.): | 19.8 dBA | Drehzahl (min.): | 300 U/min | Drehzahl (max.): | 1300 U/min | Produkt-Art: | CPU-Kühler mit Lüfter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter, 00841501110351, 09010018100358, Noctua, NF-P12 redux 1300 PWM |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 4,45* | ab € 11,09* | € 15,26* |  |  |  | | 40 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 11,96* | € 16,32* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 12,68* | € 17,38* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 3,51* | ab € 13,65* | € 18,53* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 14,58* | € 20,22* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|