Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Nikon W150 Hawaii Digitalkamera 13.2 Mio. Pixel Opt. Zoom: 3 x Bunt, Weiß Wasserdicht, Staubgeschützt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2108107-BP
Hersteller:
     Nikon
Herst.-Nr.:
     VQA114EA
EAN/GTIN:
     4960759902658
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
nikon digitalcamera
Nikon Coolpix W150 Kompaktkamera

13.2 Mega Pixel
Wasserdicht bis zu 10 m
6.7 cm (2.7") großer LCD-TFT-Monitor

Fantastische Tage. Fantastische Bilder.
Familienurlaub? Ein Wochenende mit Freunden? Lernen Sie die wasserdichte COOLPIX kennen – den robusten Begleiter für jede Gelegenheit! Diese Kompaktkamera ist für Ihre Abenteuer gerüstet und so einfach zu benutzen, dass damit jedem tolle Fotos und Videos gelingen. Dazu robust wie eine Kokosnuss und in fünf tollen Farben erhältlich.

Wasserdicht, stoßfest, kältebeständig, staubdicht.
Am Strand und in der City. Bei Tauchausflügen, auf Skitouren und mit dem Jeep in der Wüste. Diese Kompaktkamera ist jederzeit für Ihr nächstes Abenteuer bereit. Die COOLPIX ist ein echtes Schnappschusswunder, hält auch mal einen Sturz aus, besteht in der Kälte und liebt Poolpartys.

Immer schöne Ergebnisse.
Der lichtempfindliche CMOS-Sensor und das präzise NIKKOR-Objektiv sorgen für wunderschöne Fotos und Filme.
Mit dem optischen 3-fach-Zoom und dem 6-fachen Dynamic Fine Zoom fangen Sie Motive in der Nähe ebenso wie die Action in einiger Entfernung ein. Und mit der separaten Filmtaste können Sie jederzeit zur Aufnahme von Full-HD-Filmsequenzen (1080p/30 Bilder/s) mit Stereoton wechseln.

EINFACH - Nehmen Sie brillante Fotos auf und erwischen Sie immer den perfekten Moment. Die COOLPIX W150 analysiert Ihr Motiv – von verschneiten Landschaften bis hin zu Feuerwerken – und optimiert die Einstellungen automatisch.
BRILLANT - Großartige Unterwasserporträts – ohne nass zu werden! Mit der Unterwasser-Gesichtserkennung nimmt die Kamera bis zu vier Bilder auf, sobald sie ein Gesicht erkennt. Sie müssen die Kamera nur noch in das Wasser halten. Ganz einfach.
SPIELERISCH - Sie können mit einem einfachen Menü fotografieren oder das Variantenmenü aktivieren. Mit dem Variantenmenü können Sie Sprachnachrichten an Fotos anhängen, attraktive Begrüßungsbildschirme aktivieren, Diashows animieren usw. Die Kinder werden es lieben.

Einfach so: aufnehmen und teilen
Warum warten? Die Nikon-App SnapBridge für iOS und Android überträgt Bilder automatisch von der Kamera zu einem Smartphone oder Tablet, damit sie sofort geteilt werden können. Außerdem können Sie das Smartgerät verwenden, um die Kamera fernzusteuern, zum Beispiel wenn Sie selbst aufs Bild möchten.

Tolle Effekte - Machen Sie sich einen Spaß daraus, Fotos direkt in der Kamera mit Effekten zu versehen. Teilen Sie die Ergebnisse dann umgehend über SnapBridge. Fügen Sie ein Foto in ein Foto ein – für einzigartige Selfies. Verwandeln Sie Landschaften mit dem Effekt »Kleiner Planet« in winzige Planeten.

Ununterbrochener Spaß - Der langlebige Akku der Kamera verhindert ungewollte Unterbrechungen und die Antireflexbeschichtung des LCD-Monitors sorgt auch unter Wasser für klare Sicht. Wasserfestes Zubehör wie der auffallende Schwimmtrageriemen von Nikon sorgt für die Sicherheit der Kamera.

Genau dein Style
Dank ihrer Kurven liegt diese Kamera hervorragend in der Hand. Die großzügige Anordnung der Tasten erleichtert die Bedienung. Verschiedene Designs stehen zur Auswahl. Kräftige Muster und helle Tasten oder eine auffällige Deckfarbe? Kein Problem mit der COOLPIX W150.

Technische Daten:
Auflösung Pixel: 13.2 Mio. Pixel · Brennweite: 4,1 - 12,3 mm · Dig. Zoom: 2 x · Display-Diagonale (in Zoll): 2.7 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 6.7 cm · Display-Typ/Auflösung: LCD-TFT-Monitor · Farbe: Bunt,Weiß · Gewicht: 177 g · Kamera-Besonderheiten: Wasserdicht,Staubgeschützt,Stoßfest,Bluetooth,Unterwasserkamera · Opt. Zoom: 3 x · Produkt-Art: Digitalkamera · Produktabmessung, Breite: 105.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 67 mm · Produktabmessung, Tiefe: 38 mm · Serie (Digitalkameras): COOLPIX · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC

Lieferumfang:
Kamera,Trageriemen AN-CP19,Pinsel BU-1,Netzadapter mit Akkuladefunktion EH-73P,Akku EN-EL19,USB-Kabel UC-E21

Weitere Informationen:
Farbe:
Bunt | Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
38 mm
Produktabmessung, Höhe:
67 mm
Produktabmessung, Breite:
105.5 mm
Display-Diagonale (in cm):
6.7 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
2.7 Zoll
Display-Typ/Auflösung:
LCD-TFT-Monitor
Kamera-Besonderheiten:
Wasserdicht | Staubgeschützt | Stoßfest | Bluetooth | Unterwasserkamera
Brennweite:
4,1 - 12,3 mm
Serie (Digitalkameras):
COOLPIX
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC
Auflösung Pixel:
13.2 Mio. Pixel
Gewicht:
177 g
Dig. Zoom:
2 x
Opt. Zoom:
3 x
Produkt-Art:
Digitalkamera
Weitere Suchbegriffe: digitalkamera, digitalkamera weiß, 4960759902658, Nikon, VQA114EA, W150 Hawaii, Fotoapparat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,52*
€ 187,4488
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,85*
€ 185,4615
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,75*
€ 182,9625
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,50*
€ 181,475
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00005610
ab € 7,42*
Sonstiges
Kaiser Fototechnik
6076
ab € 3,21*
Sonstiges
SanDisk
SDSQXAF-032G-GN6MA
ab € 8,60*
Sonstiges
Ballpod
537004
ab € 17,30*
Sonstiges
Renkforce
RF-4534317
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.