Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 2170972/500 Datenkabel 500 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LAPP 2170972/500 Datenkabel 500 m
Artikel-Nr.:
     102-2106300-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170972/500
EAN/GTIN:
     4044777771820
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 2170972/500 · Inhalt: 500 m · Produkt-Art: Datenkabel · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): ETHERLINE LAN 1000 Cat.7A 2x(4x2xAWG23)

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 m
1c. Marke:
LAPP
Herst.-Teilenr.:
2170972/500
Typ (Hersteller-Typ):
ETHERLINE LAN 1000 Cat.7A 2x(4x2xAWG23)
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Datenkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 762,05*
  
Preis gilt ab 2 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 1,5241* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 784,87*
€ 934,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 762,05*
€ 906,84
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.