Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 2027022/500 Steuerleitung 500 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LAPP 2027022/500 Steuerleitung 500 m
Artikel-Nr.:
     102-2106295-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2027022/500
EAN/GTIN:
     4044777884100
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 12x1qmm
Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 2027022/500 · Inhalt: 500 m · Produkt-Art: Steuerleitung · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): ÖLFLEX LIFT N 12G1

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 m
1c. Marke:
LAPP
Herst.-Teilenr.:
2027022/500
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX LIFT N 12G1
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Steuerleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5g1, 4044777884100, LAPP, 2027022/500, ÖLFLEX LIFT N 12G1, mantelleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.727,83*
1 Packung enthält 500 Meter (€ 3,45566* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 10,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.