Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 2027019/100 Steuerleitung 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LAPP 2027019/100 Steuerleitung 100 m
Artikel-Nr.:
     102-2106292-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2027019/100
EAN/GTIN:
     4044777977871
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 5x0,75 100m
Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 2027019/100 · Inhalt: 100 m · Produkt-Art: Steuerleitung · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): ÖLFLEX LIFT N 5G1

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 m
1c. Marke:
LAPP
Herst.-Teilenr.:
2027019/100
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX LIFT N 5G1
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Steuerleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5g1, 4044777977871, LAPP, 2027019/100, ÖLFLEX LIFT N 5G1, mantelleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,92*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,7192* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 184,61*
€ 219,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 182,96*
€ 217,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 179,11*
€ 213,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 171,92*
€ 204,58
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 10,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.