Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 15361004/500 Steuerleitung 500 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LAPP 15361004/500 Steuerleitung 500 m
Artikel-Nr.:
     102-2106250-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     15361004/500
EAN/GTIN:
     4044777260775
Suchbegriffe:
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerleitung
steuerkabel
Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 15361004/500 · Inhalt: 500 m · Produkt-Art: Steuerleitung · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 15361004/500

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 m
1c. Marke:
LAPP
Herst.-Teilenr.:
15361004/500
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX TRAIN 361 1,8kV 1X10 BK
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Steuerleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: steuerleitung 500m, 4044777260775, LAPP, 15361004/500, ÖLFLEX TRAIN 361 1, 8kV 1X10 BK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.003,95*
  
Preis gilt ab 2 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 2,0079* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.033,90*
€ 1.230,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.003,95*
€ 1.194,70
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.