Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 15331047/100 Steuerleitung 1 x 2.50 mm² 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LAPP 15331047/100 Steuerleitung 1 x 2.50 mm² 100 m
Artikel-Nr.:
     102-2106190-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     15331047/100
EAN/GTIN:
     4044777912391
Suchbegriffe:
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 1 x 2.50 mm²
steuerkabel
Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Herst.-Teilenr.: 15331047/100 · Inhalt: 100 m · Produkt-Art: Steuerleitung · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 2.50 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2.50 mm² · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 15331047/100

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 2.50 mm²
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
2.50 mm²
1c. Marke:
LAPP
Herst.-Teilenr.:
15331047/100
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X2,5 RD
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Steuerleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: lapp kabel steuerleitung, 4044777912391, LAPP, 15331047/100, ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X2, 5 RD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,16*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,6816* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,05*
€ 88,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,90*
€ 85,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,36*
€ 82,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,16*
€ 81,11
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.