Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 15331021/100 Steuerleitung 1 x 6 mm² 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LAPP 15331021/100 Steuerleitung 1 x 6 mm² 100 m
Artikel-Nr.:
     102-2106180-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     15331021/100
EAN/GTIN:
     4044777382750
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Herst.-Teilenr.: 15331021/100 · Inhalt: 100 m · Produkt-Art: Steuerleitung · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 6 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 6 mm² · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 15331021/100

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 6 mm²
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
6 mm²
1c. Marke:
LAPP
Herst.-Teilenr.:
15331021/100
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X6 GNYE
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Steuerleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, lapp kabel steuerleitung, schaltleitung, steuerleitung 1x1, 4044777382750, LAPP, 15331021/100, ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X6 GNYE, mantelleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,96*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,0196* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,62*
€ 129,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,46*
€ 125,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,02*
€ 122,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,96*
€ 121,33
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 10,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.