Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 1136568/500 Steuerleitung 500 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LAPP 1136568/500 Steuerleitung 500 m
Artikel-Nr.:
     102-2106023-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1136568/500
EAN/GTIN:
     4044777953158
Suchbegriffe:
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 4g10
steuerkabel
Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 1136568/500 · Inhalt: 500 m · Produkt-Art: Steuerleitung · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4G10 BK

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 m
1c. Marke:
LAPP
Herst.-Teilenr.:
1136568/500
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4G10 BK
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Steuerleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: steuerkabel 4x0,14, 4044777953158, LAPP, 1136568/500, ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4G10 BK, mantelleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3.308,77*
1 Packung enthält 500 Meter (€ 6,61754* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 10,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.