Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 1136560/100 Steuerleitung 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LAPP 1136560/100 Steuerleitung 100 m
Artikel-Nr.:
     102-2106016-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1136560/100
EAN/GTIN:
     4044777952908
Suchbegriffe:
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 3g2,5
steuerkabel
Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 1136560/100 · Inhalt: 100 m · Produkt-Art: Steuerleitung · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 3G2,5 BK

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 m
1c. Marke:
LAPP
Herst.-Teilenr.:
1136560/100
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 3G2,5 BK
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Steuerleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: steuerkabel 3x0,75, 4044777952908, LAPP, 1136560/100, ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 3G2, 5 BK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,32*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,6532* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 177,15*
€ 210,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 175,46*
€ 208,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 172,04*
€ 204,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 165,32*
€ 196,73
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 10,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.