Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 1136548/50 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 3 x 1.5 mm² Schwarz 50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LAPP 1136548/50 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 3 x 1.5 mm² Schwarz 50 m
Artikel-Nr.:
     102-2106004-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1136548/50
EAN/GTIN:
     4044777952533
Suchbegriffe:
Kunststoffleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 3 G 1.5 BK

Technische Daten:
Anzahl Adern (Teil 1): 3 x · Außen-Durchmesser: 7.5 · Herst.-Teilenr.: 1136548/50 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 50 m · Kabeltyp: ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY · Produkt-Art: Steuerleitung · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 3 x 1.5 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.5 mm² · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 3G1,5 BK

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY
Inhalt:
50 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 x 1.5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.5 mm²
1c. Marke:
LAPP
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
1136548/50
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 3G1,5 BK
Außen-Durchmesser:
7.5
Anzahl Adern (Teil 1):
3 x
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Steuerleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: steuerkabel 3g1,5, schaltleitung, steuerkabel 3x0,75, 4044777952533, LAPP, 1136548/50, ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 3G1, 5 BK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,40*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,248* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,47*
€ 81,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,33*
€ 78,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,57*
€ 75,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,40*
€ 74,26
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 10,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.