Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 1136535/50 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 2 x 1.0 mm² Schwarz 50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LAPP 1136535/50 Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 2 x 1.0 mm² Schwarz 50 m
Artikel-Nr.:
     102-2105991-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1136535/50
EAN/GTIN:
     4044777952144
Suchbegriffe:
Kunststoffleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 2 X 1.0 BK

Technische Daten:
Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 6.5 · Herst.-Teilenr.: 1136535/50 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 50 m · Kabeltyp: ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY · Produkt-Art: Steuerleitung · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 2 x 1.0 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.0 mm² · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 2X1 BK

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY
Inhalt:
50 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 1.0 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.0 mm²
1c. Marke:
LAPP
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
1136535/50
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 2X1 BK
Außen-Durchmesser:
6.5
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Steuerleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: steuerleitung 2 x 1,0², schaltleitung, schaltleitung 2g1, 4044777952144, LAPP, 1136535/50, ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 2X1 BK, mantelleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,18*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,8036* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,57*
€ 54,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,14*
€ 52,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,45*
€ 49,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,86*
€ 48,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,18*
€ 47,81
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.