Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 1136561/100 Steuerleitung 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LAPP 1136561/100 Steuerleitung 100 m
Artikel-Nr.:
     102-2105857-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1136561/100
EAN/GTIN:
     4044777952939
Suchbegriffe:
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 4x2,5mm²
steuerkabel
Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 1136561/100 · Inhalt: 100 m · Produkt-Art: Steuerleitung · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4G2,5 BK

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 m
1c. Marke:
LAPP
Herst.-Teilenr.:
1136561/100
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4G2,5 BK
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Steuerleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: steuerkabel 4x0,14, 4044777952939, LAPP, 1136561/100, ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4G2, 5 BK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,21*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,9321* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 208,47*
€ 248,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 206,36*
€ 245,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 202,17*
€ 240,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 193,21*
€ 229,92
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.