Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 15381005/500 Steuerleitung 500 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LAPP 15381005/500 Steuerleitung 500 m
Artikel-Nr.:
     102-2105808-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     15381005/500
EAN/GTIN:
     4044777516766
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Starkstromkabel
Steuerkabel
Steuerleitung
Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 15381005/500 · Inhalt: 500 m · Produkt-Art: Steuerleitung · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): ÖLFLEX TRAIN 381 3,6kV 1X25

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 m
1c. Marke:
LAPP
Herst.-Teilenr.:
15381005/500
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX TRAIN 381 3,6kV 1X25
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Steuerleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: lapp kabel steuerleitung, schaltleitung, steuerleitung 500m, 4044777516766, LAPP, 15381005/500, ÖLFLEX TRAIN 381 3, 6kV 1X25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3.597,46*
1 Packung enthält 500 Meter (€ 7,19492* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.