Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 1136517/100 Steuerleitung 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LAPP 1136517/100 Steuerleitung 100 m
Artikel-Nr.:
     102-2105800-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1136517/100
EAN/GTIN:
     4044777951765
Suchbegriffe:
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lapp kabel 7 x 2.5
steuerkabel
Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 1136517/100 · Inhalt: 100 m · Produkt-Art: Steuerleitung · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 7G0,5 BK

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 m
1c. Marke:
LAPP
Herst.-Teilenr.:
1136517/100
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 7G0,5 BK
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Steuerleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: steuerkabel 7x1, 4044777951765, LAPP, 1136517/100, ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 7G0, 5 BK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,95*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,3695* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,39*
€ 171,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 142,29*
€ 169,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 140,75*
€ 167,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 136,95*
€ 162,97
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.