Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 0027926/500 Servoleitung 500 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LAPP 0027926/500 Servoleitung 500 m
Artikel-Nr.:
     102-2105783-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027926/500
EAN/GTIN:
     4044777780341
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 0027926/500 · Inhalt: 500 m · Produkt-Art: Servoleitung · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G1,5+(2x0,5)

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 m
1c. Marke:
LAPP
Herst.-Teilenr.:
0027926/500
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G1,5+(2x0,5)
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Servoleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, 4g1,5mm² steuerleitung, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, 4044777780341, LAPP, 0027926/500, ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G1, 5+(2x0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3.037,10*
1 Packung enthält 500 Meter (€ 6,0742* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 10,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.