Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 1123549/500 Steuerleitung 500 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LAPP 1123549/500 Steuerleitung 500 m
Artikel-Nr.:
     102-2105774-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123549/500
EAN/GTIN:
     4044777851058
Suchbegriffe:
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 5g6
steuerkabel
Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 1123549/500 · Inhalt: 500 m · Produkt-Art: Steuerleitung · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK 0,6/1 KV 5G6

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 m
1c. Marke:
LAPP
Herst.-Teilenr.:
1123549/500
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK 0,6/1 KV 5G6
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Steuerleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: steuerkabel 5 adrig, 4044777851058, LAPP, 1123549/500, ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK 0, 6/1 KV 5G6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.517,06*
1 Packung enthält 500 Meter (€ 5,03412* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 10,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.