Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 15317008/100 Steuerleitung 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LAPP 15317008/100 Steuerleitung 100 m
Artikel-Nr.:
     102-2105672-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     15317008/100
EAN/GTIN:
     4044777258512
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerleitung
Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 15317008/100 · Inhalt: 100 m · Produkt-Art: Steuerleitung · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 15317008/100

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 m
1c. Marke:
LAPP
Herst.-Teilenr.:
15317008/100
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX TRAIN 317 C TW-P 300V 2X(2X1)
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Steuerleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, 4044777258512, LAPP, 15317008/100, ÖLFLEX TRAIN 317 C TW-P 300V 2X(2X1), mantelleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 591,36*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 5,9136* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 637,29*
€ 758,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 625,01*
€ 743,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 591,36*
€ 703,72
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 10,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.