Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 15310024/500 Steuerleitung 500 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LAPP 15310024/500 Steuerleitung 500 m
Artikel-Nr.:
     102-2105658-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     15310024/500
EAN/GTIN:
     4044778379421
Suchbegriffe:
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerleitung
steuerkabel
Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 15310024/500 · Inhalt: 500 m · Produkt-Art: Steuerleitung · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 15310024/500

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 m
1c. Marke:
LAPP
Herst.-Teilenr.:
15310024/500
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX TRAIN 310 TW-P 300V 6X0,5
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Steuerleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: steuerleitung 500m, 4044778379421, LAPP, 15310024/500, ÖLFLEX TRAIN 310 TW-P 300V 6X0, 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.021,93*
  
Preis gilt ab 2 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 2,04386* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.053,59*
€ 1.253,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.021,93*
€ 1.216,10
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.