Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 1136562/500 Steuerleitung 500 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LAPP 1136562/500 Steuerleitung 500 m
Artikel-Nr.:
     102-2105647-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1136562/500
EAN/GTIN:
     4044777952977
Suchbegriffe:
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 5g2,5
steuerkabel
Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 1136562/500 · Inhalt: 500 m · Produkt-Art: Steuerleitung · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 5G2,5 BK

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 m
1c. Marke:
LAPP
Herst.-Teilenr.:
1136562/500
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 5G2,5 BK
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Steuerleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: steuerkabel 5 adrig, 4044777952977, LAPP, 1136562/500, ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 5G2, 5 BK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.169,83*
  
Preis gilt ab 2 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 2,33966* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.200,52*
€ 1.428,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.169,83*
€ 1.392,10
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 10,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.