Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 1027920/500 Steuerleitung 500 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     102-2105576-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1027920/500
EAN/GTIN:
     4044777658169
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerleitung
Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 1027920/500 · Inhalt: 500 m · Produkt-Art: Steuerleitung · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): ÖLFLEX CHAIN 819 CP 2X1,0

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 m
1c. Marke:
LAPP
Herst.-Teilenr.:
1027920/500
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX CHAIN 819 CP 2X1,0
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Steuerleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerleitung 500m, 4044777658169, LAPP, 1027920/500, ÖLFLEX CHAIN 819 CP 2X1, 0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
k.A.
€ 75,00*
ab € 583,11*
€ 624,54*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 606,16*
€ 649,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 649,99*
€ 773,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 637,52*
€ 758,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 606,16*
€ 721,33
pro Packung
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 1,21232* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 10,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.