Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 1020111/50 Servoleitung 50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LAPP 1020111/50 Servoleitung 50 m
Artikel-Nr.:
     102-2105556-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1020111/50
EAN/GTIN:
     4044777778935
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 1020111/50 · Inhalt: 50 m · Produkt-Art: Servoleitung · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): ÖLFLEX SERVO 728 CY (3x(2x0,14)..2x0,5)

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 m
1c. Marke:
LAPP
Herst.-Teilenr.:
1020111/50
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX SERVO 728 CY (3x(2x0,14)..2x0,5)
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Servoleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenleitung 50m, alarmkabel, datenleitung lappkabel, 4044777778935, LAPP, 1020111/50, ÖLFLEX SERVO 728 CY (3x(2x0, 14)..2x0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,09*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 4,2018* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 227,39*
€ 270,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 224,67*
€ 267,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 220,23*
€ 262,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 210,09*
€ 250,01
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 10,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.