Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 15331005/500 Steuerleitung 1 x 10 mm² 500 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LAPP 15331005/500 Steuerleitung 1 x 10 mm² 500 m
Artikel-Nr.:
     102-2105545-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     15331005/500
EAN/GTIN:
     4044777253661
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Steuerkabel
Steuerleitung
Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Herst.-Teilenr.: 15331005/500 · Inhalt: 500 m · Produkt-Art: Steuerleitung · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 10 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 10 mm² · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 15331005/500

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 10 mm²
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
10 mm²
1c. Marke:
LAPP
Herst.-Teilenr.:
15331005/500
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X10 BK
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Steuerleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: lapp kabel steuerleitung, steuerkabel, steuerleitung 500m, 4044777253661, LAPP, 15331005/500, ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X10 BK, mantelleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 741,27*
€ 762,41*
14 Tage
k.A.
€ 5,90*
ab € 796,33*
€ 821,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 762,41*
€ 907,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 741,27*
€ 882,11
pro Packung
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 1,48254* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 10,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.