Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 15301002S/500 Steuerleitung 500 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LAPP 15301002S/500 Steuerleitung 500 m
Artikel-Nr.:
     102-2105491-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     15301002S/500
EAN/GTIN:
     4044777862566
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 15301002S/500 · Inhalt: 500 m · Produkt-Art: Steuerleitung · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): ÖLFLEX TRAIN 301 TW 300V 1X1

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 m
1c. Marke:
LAPP
Herst.-Teilenr.:
15301002S/500
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX TRAIN 301 TW 300V 1X1
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Steuerleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, lapp kabel steuerleitung, schaltleitung, steuerleitung 500m, 4044777862566, LAPP, 15301002S/500, ÖLFLEX TRAIN 301 TW 300V 1X1, mantelleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,66*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 0,30732* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 164,16*
€ 195,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 162,62*
€ 193,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 159,19*
€ 189,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 153,66*
€ 182,86
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.