|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2105465-BP Herst.-Nr.: 2170936/500 EAN/GTIN: 4044777790791 |
| | |
|
|  |  |
 | Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 2170936/500 · Inhalt: 500 m · Produkt-Art: Datenkabel · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): ETHERLINE FESTOON PN Cat.5e
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 500 m | 1c. Marke: | LAPP | Herst.-Teilenr.: | 2170936/500 | Typ (Hersteller-Typ): | ETHERLINE FESTOON PN Cat.5e | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Datenkabel | Zertifizierungen: | RoHS |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, datenleitung lappkabel, alarmkabel, kat5 500m, 4044777790791, LAPP, 2170936/500, ETHERLINE FESTOON PN Cat.5e, mantelleitung |
|  |  |
| |