Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 15320005/100 Steuerleitung 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LAPP 15320005/100 Steuerleitung 100 m
Artikel-Nr.:
     102-2105350-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     15320005/100
EAN/GTIN:
     4044777258901
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerleitung
Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 15320005/100 · Inhalt: 100 m · Produkt-Art: Steuerleitung · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 15320005/100

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 m
1c. Marke:
LAPP
Herst.-Teilenr.:
15320005/100
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX TRAIN 320 TW-E 300V 4X0,75
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Steuerleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, 4044777258901, LAPP, 15320005/100, ÖLFLEX TRAIN 320 TW-E 300V 4X0, 75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,33*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,5433* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 277,01*
€ 329,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 273,49*
€ 325,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 265,54*
€ 315,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 254,33*
€ 302,65
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 10,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.