Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 15301003/100 Steuerleitung 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LAPP 15301003/100 Steuerleitung 100 m
Artikel-Nr.:
     102-2105324-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     15301003/100
EAN/GTIN:
     4044777256808
Suchbegriffe:
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerleitung
steuerkabel
Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 15301003/100 · Inhalt: 100 m · Produkt-Art: Steuerleitung · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 15301003/100

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 m
1c. Marke:
LAPP
Herst.-Teilenr.:
15301003/100
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX TRAIN 301 TW 300V 1X1,5
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Steuerleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4044777256808, LAPP, 15301003/100, ÖLFLEX TRAIN 301 TW 300V 1X1, 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,26*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,6426* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,38*
€ 83,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,25*
€ 81,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,58*
€ 78,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,26*
€ 76,47
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 10,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.