Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 2170971/500 Datenkabel 500 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     102-2105299-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170971/500
EAN/GTIN:
     4044777771783
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 2170971/500 · Inhalt: 500 m · Produkt-Art: Datenkabel · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): ETHERLINE LAN 1000 Cat.7A 4x2xAWG23 LSZH

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 m
1c. Marke:
LAPP
Herst.-Teilenr.:
2170971/500
Typ (Hersteller-Typ):
ETHERLINE LAN 1000 Cat.7A 4x2xAWG23 LSZH
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Datenkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, datenleitung lappkabel, alarmkabel, kat 7 500m, 4044777771783, LAPP, 2170971/500, ETHERLINE LAN 1000 Cat.7A 4x2xAWG23 LSZH, mantelleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 364,04*
€ 382,25*
28 Tage
k.A.
€ 75,00*
ab € 378,91*
€ 398,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 382,25*
€ 454,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 379,39*
€ 451,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 364,04*
€ 433,21
pro Packung
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 0,72808* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 10,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.