Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 1123529/500 Steuerleitung 500 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LAPP 1123529/500 Steuerleitung 500 m
Artikel-Nr.:
     102-2105265-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123529/500
EAN/GTIN:
     4044777850853
Suchbegriffe:
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 3g1,5
steuerkabel
Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 1123529/500 · Inhalt: 500 m · Produkt-Art: Steuerleitung · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK 0,6/1 KV 3G1,5

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 m
1c. Marke:
LAPP
Herst.-Teilenr.:
1123529/500
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK 0,6/1 KV 3G1,5
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Steuerleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: steuerkabel 3x0,75, 4044777850853, LAPP, 1123529/500, ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK 0, 6/1 KV 3G1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 588,88*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 1,17776* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 633,33*
€ 753,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 621,95*
€ 740,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 588,88*
€ 700,77
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 10,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.