Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Litze
>
Schaltleitung
>
Artikel
LAPP 1027831/500 Steuerleitung 500 m
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2105244-BP
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
1027831/500
EAN/GTIN:
4044777657858
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 3g1,5
Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 1027831/500 · Inhalt: 500 m · Produkt-Art: Steuerleitung · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): ÖLFLEX CHAIN 819 P 3G1,5
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 m
1c. Marke:
LAPP
Herst.-Teilenr.:
1027831/500
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX CHAIN 819 P 3G1,5
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Steuerleitung
Zertifizierungen:
RoHS
... >
08 - Kabel / Leitungen
>
unkonfektionierte Kabel
>
Installationsleitungen
Weitere Suchbegriffe:
schaltleitung
,
steuerkabel 3x0,75
,
4044777657858
,
LAPP
,
1027831/500
,
ÖLFLEX CHAIN 819 P 3G1
,
5
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 524,77*
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 1,04954* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 563,11*
€ 670,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 557,43*
€ 663,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 524,77*
€ 624,48
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TOOLCRAFT 820892 Kabelmesser Geeignet für Rundkabel
Toolcraft
820892
ab € 10,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt