Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 1027811/500 Steuerleitung 500 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LAPP 1027811/500 Steuerleitung 500 m
Artikel-Nr.:
     102-2105241-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1027811/500
EAN/GTIN:
     4044777657698
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 3g0,75
Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 1027811/500 · Inhalt: 500 m · Produkt-Art: Steuerleitung · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): ÖLFLEX CHAIN 819 P 3G0,75

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 m
1c. Marke:
LAPP
Herst.-Teilenr.:
1027811/500
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX CHAIN 819 P 3G0,75
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Steuerleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 3x0,75, 4044777657698, LAPP, 1027811/500, ÖLFLEX CHAIN 819 P 3G0, 75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 373,73*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 0,74746* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 395,02*
€ 470,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 392,28*
€ 466,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 373,73*
€ 444,74
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 10,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.