Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 15317013/1000 Steuerleitung 1000 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LAPP 15317013/1000 Steuerleitung 1000 m
Artikel-Nr.:
     102-2105187-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     15317013/1000
EAN/GTIN:
     4044777258680
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerleitung
Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 15317013/1000 · Inhalt: 1000 m · Produkt-Art: Steuerleitung · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 15317013/1000

Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 m
1c. Marke:
LAPP
Herst.-Teilenr.:
15317013/1000
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX TRAIN 317 C TW-P 300V 3X(2X1,5)
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Steuerleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, 4044777258680, LAPP, 15317013/1000, ÖLFLEX TRAIN 317 C TW-P 300V 3X(2X1, 5)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9.324,38*
1 Packung enthält 1.000 Meter (€ 9,32438* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 10,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.