Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 2170971/50 Datenkabel 50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LAPP 2170971/50 Datenkabel 50 m
Artikel-Nr.:
     102-2105150-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170971/50
EAN/GTIN:
     4044777771776
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 2170971/50 · Inhalt: 50 m · Produkt-Art: Datenkabel · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): ETHERLINE LAN 1000 Cat.7A 4x2xAWG23 LSZH

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 m
1c. Marke:
LAPP
Herst.-Teilenr.:
2170971/50
Typ (Hersteller-Typ):
ETHERLINE LAN 1000 Cat.7A 4x2xAWG23 LSZH
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Datenkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,75*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,835* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,06*
€ 56,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,51*
€ 54,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,99*
€ 51,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,36*
€ 50,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,75*
€ 49,68
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.