Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 1136515/500 Steuerleitung 500 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LAPP 1136515/500 Steuerleitung 500 m
Artikel-Nr.:
     102-2105133-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1136515/500
EAN/GTIN:
     4044777951710
Suchbegriffe:
Steuerkabel
Steuerleitung
ysly-jz 5x 1,5 tr.500 steuerleitung
steuerkabel
Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 1136515/500 · Inhalt: 500 m · Produkt-Art: Steuerleitung · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 5G0,5 BK

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 m
1c. Marke:
LAPP
Herst.-Teilenr.:
1136515/500
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 5G0,5 BK
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Steuerleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: steuerkabel 5 adrig, 4044777951710, LAPP, 1136515/500, ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 5G0, 5 BK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 422,59*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 0,84518* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 447,40*
€ 532,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 445,38*
€ 530,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 422,59*
€ 502,88
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 10,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.