Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 1133528/250 Servoleitung 250 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LAPP 1133528/250 Servoleitung 250 m
Artikel-Nr.:
     102-2105131-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1133528/250
EAN/GTIN:
     4056156331624
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 1133528/250 · Inhalt: 250 m · Produkt-Art: Servoleitung · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): ÖLFLEX SERVO 2XSLCH-JB 3X240+3G50

Weitere Informationen:
Inhalt:
250 m
1c. Marke:
LAPP
Herst.-Teilenr.:
1133528/250
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX SERVO 2XSLCH-JB 3X240+3G50
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Servoleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, alarmkabel 250m, alarmkabel, alarmkabel 3x0,25, 4056156331624, LAPP, 1133528/250, ÖLFLEX SERVO 2XSLCH-JB 3X240+3G50, mantelleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 66.727,57*
1 Packung enthält 250 Meter (€ 266,91028* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.